Drehmoment-Indikator 1,2 Nm TORX IP8

Artikelnummer: Z00416178
EAN: 4013288093431
Drehmoment-Indikator 1,2 Nm TORX IP8
Inkl. Steuern: 30,75 € VE 1 Stück Netto 25,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmoment-Indikator

Die Kennzeichnung des Griffs mit dem Schraubensymbol, der Größe und dem für die jeweilige TORX®, TORX-PLUS® und Innensechskant-Schraube voreingestellten Drehmoment macht den schnellen Griff zum richtigen Drehmoment-Indikator leicht und sicher.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 300 IP
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Größe 8 IP
Gesamtlänge (mm) 170
Messwert, fest (Nm) 1,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen