• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Set TorqueVario®-S T plus gemischt 11-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung in Box (29234)

1 Garnitur pro Packung

Artikel aktuell nicht lieferbar

187,89 €

Netto 157,89 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich 5,0 - 14,0 Nanometer
Arbeitsbereich N.m 5,0 - 14,0
Gewicht 1442 Gramm
Inhalt 11 teilig
Serie 2893 S01
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche:Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Vereinfacht Ihre Arbeit:Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box untergebracht.

Senkt Ihre Kosten:Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Erleichtert Ihre Handhabung:Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.

Steigert Ihre Effizienz:Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Normen:DIN EN ISO 6789.

  • 1 x Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S Tplus variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (29233) 5-14 Nm, 6 mm
  • 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff (28691) 150 mm
  • 1 x Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quer- oder Pistolengriff 1/4" (28756) 120 mm
  • 1 x Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quer- oder Pistolengriff 3/8" (28757) 120 mm
  • 1 x Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quer- oder Pistolengriff (28758) 1/4 mm x 125 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01719) T25
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01721) T30
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01722) T40
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01706) 4,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01707) 5,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01708) 6,0 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben