• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €
- 45%

carolus Drehmomentschlüssel ½" 20-100 Nm

UVP: 181,59 € 99,00 € Netto 83,19 €

wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung (38617) 0,6 Nm, 4 mm

Artikelnummer:  
Z00049809 
EAN:  
4010995386177 
Herstellernummer:  
283601060 
Marke:  
wiha 

11 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

41,27 €

Netto 34,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich 0,6 Nanometer
Arbeitsbereich N.m 0,6
Außensechskant 4 Millimeter
Breite Drehmomentquergriff 50 Millimeter
Gewicht 123 Gramm
Länge Drehmomentquergriff 68 Millimeter
Nm 0,6 Nanometer
Serie 2836
Toleranz 6%
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Griff:Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.

Normen:DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Anwendung:Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra:Lieferung in praktischer Kunststoffbox.Inkl. Werksprüfprotokoll.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben