wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung (38620) 2,5 Nm, 4 mm

Artikelnummer:  
Z00049815 
EAN:  
4010995386207 
Herstellernummer:  
283601250 
Marke:  
wiha 

11 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

44,29 €

Netto 37,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich 2,5 Nanometer
Arbeitsbereich N.m 2,5
Aufnahme 4mm
Außensechskant 4 Millimeter
Breite Drehmomentquergriff 50 Millimeter
Drehmoment ab 2,5 Newton-Meter
Drehmoment bis 2,5 Newton-Meter
Gewicht 128 Gramm
Länge Drehmomentquergriff 68 Millimeter
Nm 2,5 Nanometer
Serie 2836
Toleranz 6%
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Griff:Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.

Normen:DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Anwendung:Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra:Lieferung in praktischer Kunststoffbox.Inkl. Werksprüfprotokoll.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben