wiha Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung (38621) 3,0 Nm, 4 mm

1 Stück pro Tüte
40,06 €

Netto 33,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich N.m 3,0
Länge Drehmomentquergriff 68 Millimeter
Serie 2836
Außensechskant 4 Millimeter
Nm 3 Nanometer
Toleranz 6%
Gewicht 127 Gramm
Breite Drehmomentquergriff 50 Millimeter
Arbeitsbereich 3,0 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Griff:Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.

Normen:DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Anwendung:Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra:Lieferung in praktischer Kunststoffbox.Inkl. Werksprüfprotokoll.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben