• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 5/64-5/16AF

UVP: 13,36 € 8,33 € Netto 7,00 €
- 33%

HAZET HAZET Schraubendreher-Satz 810SPC/21

UVP: 118,05 € 78,85 € Netto 66,26 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg AF

UVP: 24,75 € 15,15 € Netto 12,73 €
- 26%

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-55 - Schlitz Profil - 1 x 5.5 mm

UVP: 26,95 € 19,98 € Netto 16,79 €

wiha Drehmomentschraubendrehersatz 10tlg. VDE Torque Vario Schlitz /PH / PZ/Bithalter

Artikel aktuell nicht lieferbar

144,48 €

Netto 121,41 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich N.m 1,0 - 5,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

gefertigt gem. IEC 60900:2004 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · Schutzisolation direkt auf den Bit gespritzt · im vorderen Bereich vollständig integriert · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Wert · gefertigt nach EN ISO 6789, BS EN 26789 und ASME B107.14M Inhalt: 1 VDE Drehmomentschraubendreher Arbeitsbereich 1,0 bis 5,0 Nm (stufenlos einstellbar) 1 VDE Bithalter mit SoftFinish Griff 1 VDE-isolierter Bithalter mit Schnellwechselfutter, Länge 170 mm 1 Einstellwerkzeug (Torque-Setter) je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schlitzschrauben 4,0 x 90, 5,5 x 90 mm je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 90, 2 x 90 mm je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 90, 2 x 90 mm Weltweit einziges voll zertifiziertes VDE-isoliertes Drehmoment-System
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben