Drehmomentschraubendrehersatz 11tlg. TX Gr.25/30/40/6KT 4/5/6 Adapterklinge 6%

Artikelnummer: Z00054693
EAN: 4010995292348
Herstellernummer: 29234
Drehmomentschraubendrehersatz 11tlg. TX Gr.25/30/40/6KT 4/5/6 Adapterklinge 6%
Inkl. Steuern: 187,89 € VE 1 Stück Netto 157,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung · mit ergonomischem Quergriff mit Weichzonen · Klicksignal beim Erreichen des eingestelltes Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert · Normen in Anlehnung an: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m 5,0 - 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen