• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 17%
- 46%

carolus Drehmomentschlüssel 3/4" 110-550 Nm

UVP: 492,42 € 264,00 € Netto 221,85 €
- 15%

carolus Drehmomentschlüssel ¼" 5-25 Nm

UVP: 110,55 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 44%

GEDORE Drehmoment-Prüfschrauber SP ¼" 50-250 cNm

Artikelnummer:  
Z00047339 
EAN:  
4002805758250 
Herstellernummer:  
7096540 
Marke:  
GEDORE 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 442,08 €
249,14 €

Netto 209,36 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme Sechskant 1/4 Zoll
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße 6,3 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 0,5-2,5 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max) 50-250
Arbeits-/Messbereich lbf·in (min/max) 4-20 lbf·in
Gewicht kg 0,465 Kilogramm
Länge (L, L1) 250 Millimeter
Skaleneinteilung 10 cN·m / 0,5 lbf·in
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m • Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: • Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in) • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen • Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige • 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: • Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modelle 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben