Drehmoment-Prüfschrauber 1/4Zoll 100-500cNm SP eloxierte Aluminiumgriffe

Artikelnummer: Z00047340
EAN: 4002805758502
Herstellernummer: 7096620
Drehmoment-Prüfschrauber 1/4Zoll 100-500cNm SP eloxierte Aluminiumgriffe
Inkl. Steuern: 248,64 € VE 1 Stück Netto 208,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Im Drehmomentbereich von 10 - 500 cN·m · Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: · Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in) · Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 · Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 · Anzeigegenauigkeit: +/- 6%Toleranz vom angezeigten Wert · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen · Zur Arretierung von Maximalwerten / Maximalwertanzeige · 4 Modelle im Bereich von 10 cN·m bis 500 cN·m · Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe · EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: · Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758 · 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) · Modelle 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff (No. 757-21) - für leichteres Arbeiten · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · Drehmoment-Prüfschrauber SP - der anzeigende Drehschrauber mit Zweifach-Skala. Vielseitig einsetzbar durch Links- und Rechtsgang und eingebaute Maximalwertanzeige/Maximalwertarretierung. Dieser Drehschrauber ist das ideale Werkzeug für alle Kontroll- und Montagezwecke im unteren Drehmomentbereich (10-500 cN·m). Der sehr leichte Aluminiumgiff und die kompakte Bauform machen ihn handlich und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Eine 1/4“ Innensechskantaufnahme ermöglicht die Aufnahme handelsüblicher Schraubendrehereinsätze (Bits) und ist somit vielseitig einsetzbar - besonders geeignet für Elektrik-, Elektronik- und Apparatebauindustrie.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 100-500
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. (lbf.in) 8-40 lbf.in
Skaleneinteilung 20 cN.m / 1 lbf.in
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen