GEDORE Drehmomentschrauber S 1/4" 1-6 Nm

Artikelnummer: Z00047335
EAN: 4002805757062
Herstellernummer: 7718130
GEDORE Drehmomentschrauber S 1/4" 1-6 Nm
UVP: 442,92 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 256,71 € Netto 215,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 9 N·m • Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion • Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: • Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Arretierung des Wertes durch Einstellring • 3 Modelle im Bereich von 0,2 N·m bis 9 N·m • Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 757 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modelle 757-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skaleneinteilung 0,1 N·m
Arbeitsbereich N.m cN.m 1-6
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Verpackungseinheit (VE)
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max)
Arbeits-/Messbereich Nm 1,2-6 Newton-Meter
Verpackungseinheit 1 Stück
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße 6,3 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Elektroarbeiten, Elektronik, Apparatebau, Luftfahrt
Arbeits-/Messbereich cN.m 120-600
Länge 1 184 Millimeter
Antriebsaufnahme Sechskant
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max)
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max)
Länge (L, L1)
Antriebsaufnahme 1/4 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]