Drehmomentschrauber 1/4Zoll 2-22cNm FS eloxierte Aluminiumgriffe

Artikelnummer: Z00047329
EAN: 4002805921609
Herstellernummer: 1471481
Gedore
Drehmomentschrauber 1/4Zoll 2-22cNm FS eloxierte Aluminiumgriffe
Inkl. Steuern: 149,17 € VE 1 Stück Netto 125,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz: · Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,02 - 13,6 N·m · Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug · Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: · Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala · Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 · Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 · Auslösegenauigkeit: +/- 6% Toleranz vom eingestellten Wert · Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale · Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch · Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition · 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 13,6 N·m · Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe · Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden · Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: · Drehmomentschrauber Typ 755 · 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) · Modell 755-05 mit zusätzlichem Quergriff - für leichteres Arbeiten · Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung in stabiler Kartonage · Drehmomentschrauber FS - die Lösung für alle Schraubfälle im unteren Drehmomentbereich. Der festeinstellbare Drehschrauber ist ideal für alle Arbeiten wo dauerhaft der gleiche Wertanzug sichergestellt sein muss. Durch die eingebaute Umlauf-Kugelkupplung kann ohne ein Umstellen mit Rechts- und Linkslauf gearbeitet werden. Die kompakte und leichte Bauweise sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein Anzugsbereich von 0,02-13,6 N·m kann mit dieser Modellreihe abgedeckt werden. Eine 1/4“-Innensechskantaufnahme ermöglicht die Aufnahme handelsüblicher Schraubendrehereinsätze (Bits) und ist somit vielseitig einsetzbar - besonders geeignet für Elektrik-, Elektronik- und Apparatebauindustrie.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 4-22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen