- 39%

GEDORE Drehmomentschrauber FS ¼" 27-135 cNm

Artikelnummer:  
Z00047331 
EAN:  
4002805921623 
Herstellernummer:  
1471465 
Marke:  
GEDORE 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 214,08 €
129,84 €

Netto 109,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme Sechskant 1/4 Zoll
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße 6,3 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 0,27-1,35 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max) 27-135
Gewicht kg 0,210 Kilogramm
Länge (L, L1) 111 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,04 - 13,6 N·m • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 755 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modell 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben