- 47%

GEDORE Drehmomentschrauber S ¼" 1,2-6 Nm

Artikelnummer:  
Z00053509 
EAN:  
4002805921098 
Herstellernummer:  
1400169 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 487,90 €
256,56 €

Netto 215,60 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsaufnahme Sechskant 1/4 Zoll
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße 6,3 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Arbeits-/Messbereich Nm (min/max) 1,2-6 Newton-Meter
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max) 120-600
Aufnahme 6,3mm
Drehmoment ab 1,2 Newton-Meter
Drehmoment bis 6 Newton-Meter
Gewicht kg 0,340 Kilogramm
Länge (L, L1) 196 Millimeter
Skaleneinteilung 0,1 N·m
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,08 - 9 N·m • Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion • Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: • Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert • 4 Modelle im Bereich von 0,08 N·m bis 9 N·m • Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m • Sehr handlicher, leichter und abrutschsicherer Gummigriff • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 756 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modelle 756-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben