Drehmomentschrauber 4-9Nm 1/4Zoll GEDORE DIN/EN ISO6789

Artikelnummer: Z00053510
EAN: 4002805921081
Herstellernummer: 1400177
Drehmomentschrauber 4-9Nm 1/4Zoll GEDORE DIN/EN ISO6789
Inkl. Steuern: 274,41 € VE 1 Stück Netto 230,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 6,3 mm (1/4")-Innensechskant-Aufnahme · mit Mikrometer-Skalierung 1cN.m · verstellbar · zur Betätigung von 6,3 mm (1/4")-6-kant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3 · mit Adapter auch passend für 6,3 mm (1/4")-Steckschlüssel-Einsätze nach DIN 3124 · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Auslösegenauigkeit ± 6 % Toleranz vom eingestellten Wert · nach DIN EN ISO 6789 rückführbar auf Nationale Normale · rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch · automatische Rückstellung in die Ausgangsposition · verstellsichere Wert-Arretierung fixiert automatisch den eingestellten Wert · abrutschsicherer Gummigriff · ESD-Ausführung (sicher gegen Elektrostatik) · mit Farbleitsystem: 20 - 120 cN.m Justierknopffarbe blau 1 - 6 N.m Justierknopffarbe rot 4 - 9 N.m Justierknopffarbe grün

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Arbeitsbereich N.m cN.m 4-9
Skaleneinteilung 0,1 Nm
Länge (mm) 196
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen