Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.4/3 · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · 0.4 – 1.4 Nm

Artikelnummer: Z00354599
EAN: 4000896190980
Herstellernummer: 6001-1.4/3
HAZET
Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.4/3 · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · 0.4 – 1.4 Nm
UVP: 77,17 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 59,61 € VE 1 Stück Netto 50,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung


  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte über Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmoment-Funktion
  • Einsteck-Bithalter (HAZET 2239-7, im Lieferumfang enthalten) mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET-Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789

Inhalt:
Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06

  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Ventileinsätze bei Reifendruck-Kontrollsystemen
  • Für Anzugs-Drehmomente von 0,4 - 1,4 Nm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz (%) 10
Drehmoment min Nm 0.4
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 3
Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 1.4
Nm min-max 0.4 - 1.4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen