HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6001-3.0/3 · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · 1.5 – 3 Nm

Artikelnummer: Z00354590
EAN: 4000896141685
Herstellernummer: 6001-3.0/3
HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6001-3.0/3 · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · 1.5 – 3 Nm
UVP: 74,67 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 51,00 € Netto 42,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung


  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte über Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmoment-Funktion
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET-Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
  • Anwendung: Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad

Inhalt:
Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06

  • Gemäß VW Service-Information
    z.B. für Befestigungsschrauben Luftfiltergehäuse am 1,4 l Motor mit Turbolader beim VW Eos, Golf, Golf Plus und Passat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Drehmoment 3.000000 Nanometer
Gesamtlänge 0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]