KS TOOLS 1/4" Drehmomentschraubendreher, 10-60cNm

Artikelnummer: Z00485602
EAN: 4042146545782
Herstellernummer: 516.3255
KS TOOLS 1/4" Drehmomentschraubendreher, 10-60cNm
Brutto Set-Preis 142,17 € Netto 119,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • inklusive teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • ergonomische Form des Gummihandgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messbereich cNm 10 - 60
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Messbereich Nm 1 - 6
Hauptkatalogseite K15I_150
Teillänge L2 in mm 30
Profil 3 6-Kant
Handgriff Gummihandgriffe
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sechskantaufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Sechskantaufnahme in mm 6,3 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 200
Aufnahme in mm 6,3 mm
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-5%
Profil1 6-Kant
Anzeige Skale (mechanisch)
Durchmesser (d2) 11 Millimeter
Bauart Schraubendreher
Gewicht in g 450 Gramm
Teilung Nm 0.1
Durchmesser (D1) mm 35
Werkzeugaufnahme Drehmoment Bit
Aufnahme 1/4" 6-Kant-Aufnahme
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]