1/4" ESD Drehmomentschraubendreher, 20-120cNm

Artikelnummer: Z00485597
EAN: 4042146284223
Herstellernummer: 516.3225
1/4" ESD Drehmomentschraubendreher, 20-120cNm
Inkl. Steuern: 269,49 € VE 1 Stück Netto 226,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • inklusive teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • elektrisch ableitend - sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Bit
Teilung cNm 1.0
Teillänge L2 in mm 51.0
Bauart Schraubendreher
Durchmesser (d2) (mm) 10.0
Durchmesser (d1) (mm) 30.0
Anzeige Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-6%
Aufnahme in mm 6,3 mm
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Funktions-Attribute 1 elektrisch ableitend ESD
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sechskantaufnahme in Zoll (") 1/4
Sechskantaufnahme in mm 6,3
Hauptkatalogseite K15I_150
Gewicht in g 192
Gesamtlänge L1 in mm 157.0
Messbereich cNm 20-120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen