KS TOOLS ¼" ESD Drehmomentschraubendreher Mikrometerskala, 40-300cNm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 423,27 €
239,24 €

Netto 201,04 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzeige Skale (mechanisch)
Aufnahme 6,3mm
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Aufnahme in mm 6,3 mm
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-6%
Bauart Schraubendreher
Drehmoment ab 0,4 Newton-Meter
Drehmoment bis 3 Newton-Meter
Durchmesser (D1) mm 34.0
Durchmesser d2 10.0 Millimeter
Durchmesser d1 34.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 elektrisch ableitend ESD
Gesamtlänge 157.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 157.0
Gewicht in g 214 Gramm
Messbereich cNm 40-300
Norm DIN 3126 - E 6,3
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sechskantaufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Sechskantaufnahme in mm 6,3 Millimeter
Teillänge L2 51.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 51.0
Teilung cNm 1.0
Werkzeugaufnahme Drehmoment Bit
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • inklusive teilbarer N•m Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • elektrisch ableitend - sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben