KS TOOLS 1/4" ESD Drehmomentschraubendreher 1 - 15 cNm

Artikelnummer: Z00485656
EAN: 4042146291030
Herstellernummer: 516.3910
KS TOOLS 1/4" ESD Drehmomentschraubendreher 1 - 15 cNm
Inkl. Steuern: 209,38 € VE 1 Stück Netto 175,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • elektrisch ableitend - sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart Schraubendreher
Aufnahme in mm 6,3 mm
Anzeige ohne
Sechskantaufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Funktions-Attribute 1 elektrisch ableitend ESD
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_150
Gewicht in g 45 Gramm
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Messbereich cNm 1 - 15
Durchmesser (d2) 8 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 16
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-6%
Sechskantaufnahme in mm 6,3 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 92
Werkzeugaufnahme Drehmoment Bit
Teillänge L2 in mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen