• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS 1/4" ESD Drehmomentschraubendreher, 40-200cNm

Artikel aktuell nicht lieferbar

216,28 €

Netto 181,75 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Teillänge L2 in mm 49.0
Werkzeugaufnahme Drehmoment Bit
Farbe grün
Hauptkatalogseite K15I_150
Gesamtlänge L1 in mm 111.0
Sechskantaufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Aufnahme in mm 6,3 mm
Gewicht in g 170 Gramm
Funktions-Attribute 1 elektrisch ableitend ESD
Durchmesser (d2) 10.0 Millimeter
Sechskantaufnahme in mm 6,3 Millimeter
Bauart Schraubendreher
Anzeige ohne
Messbereich cNm 40 - 200
Durchmesser (D1) mm 30.0
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-6%
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • elektrisch ableitend - sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben