1/4" ESD Drehmomentschraubendreher, 100-500cNm

Artikelnummer: Z00485659
EAN: 4042146291108
Herstellernummer: 516.3925
1/4" ESD Drehmomentschraubendreher, 100-500cNm
Inkl. Steuern: 332,41 € VE 1 Stück Netto 279,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • elektrisch ableitend - sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Drehmoment Bit
Teillänge L2 in mm 56.0
Bauart Schraubendreher
Farbe rot
Durchmesser (d2) (mm) 10.0
Durchmesser (d1) (mm) 35.0
Anzeige ohne
Auslösegenauigkeit Auslösegenauigkeit +/-6%
Aufnahme in mm 6,3 mm
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Funktions-Attribute 1 elektrisch ableitend ESD
Prüfzertifikat nach DIN ISO nach DIN EN ISO 6789:2003
Sechskantaufnahme in Zoll (") 1/4
Sechskantaufnahme in mm 6,3
Hauptkatalogseite K15I_150
Gewicht in g 220
Gesamtlänge L1 in mm 126.0
Messbereich cNm 100 - 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen