Wera Drehmomentschraubendreher 7441 1,2-3,0 Nm stufenlos einstellbar WERA

Artikelnummer: Z00054715
EAN: 4013288100658
Herstellernummer: 05074701001
Wera Drehmomentschraubendreher 7441 1,2-3,0 Nm stufenlos einstellbar WERA
Brutto Set-Preis 62,62 € Netto 52,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor-Schnellwechselfutter · für 6,3 mm (1/4")-Bits · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Länge: 155 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits DIN 3126-C 6,3 und E 6,3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skaleneinteilung 0,10 Nm
Länge 155 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]