Wera Drehmomentschraubendreher 7461 1,2-3,0Nm voreingestellt einstellbar L.155mm WERA

Artikelnummer:  
Z00054719 
EAN:  
4013288102928 
Herstellernummer:  
05074716001 
Marke:  
Wera 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

40,51 €

Netto 34,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme 6,3mm
Drehmoment ab 1,2 Newton-Meter
Drehmoment bis 3 Newton-Meter
Einstellbereich 1,2 - 3,0 Nanometer
Länge 155 Millimeter
eingestelltes Drehmoment 1,2 Nanometer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit voreingestelltem, einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · für 6,3 mm (1/4")-Bits · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Länge: 155 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben