Elektr.-Schraubendreher 0,8x0,16x 40mm Wera

Artikelnummer: Z00303568
EAN: 4013288108418
Herstellernummer: 2035 0,16x0,8x 40
Wera
Elektr.-Schraubendreher 0,8x0,16x 40mm Wera
Inkl. Steuern: 5,43 € VE 1 Stück Netto 4,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Schlitz-Schraubendreher Attribute: Gesamtlänge: 137 mm, Klingenbreite: 0,8 mm, Klingenlänge: 40 mm, Klingenstärke: 0,16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 137
Klingenbreite (mm) 0,8
Klingenstärke (mm) 0,16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen