Elektr.-Schraubendreher 1,3mm 6kt. Wera

Artikelnummer: Z00303589
EAN: 4013288032096
Herstellernummer: 2054-1,3
Wera
Elektr.-Schraubendreher 1,3mm 6kt. Wera
Inkl. Steuern: 4,21 € VE 1 Stück Netto 3,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hex-Plus-Geometrie Elektr.-Schraubendreher 1,3mm 6kt. Wera.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 1,3
Klingenlänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 137
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen