Elektr.-Schraubendreher 1,5mm 6kt. Wera

Artikelnummer: Z00303590
EAN: 4013288032102
Herstellernummer: 2054-1,5
Elektr.-Schraubendreher 1,5mm 6kt. Wera
Inkl. Steuern: 4,08 € VE 1 Stück Netto 3,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Innensechskant-Schraubendreher mit Hex-Plus-Geometrie Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschrauben. Attribute: Gesamtlänge: 157 mm, Klingenlänge: 60 mm, Schlüsselweite: 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 1,5
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 157
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen