Elektr.-Schraubendreher 1,8x0,3 x60mm Wera

Artikelnummer: Z00303572
EAN: 4013288031884
Herstellernummer: 2035-0,30X1,8X60
Elektr.-Schraubendreher 1,8x0,3 x60mm Wera
Inkl. Steuern: 4,13 € VE 1 Stück Netto 3,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Schlitz-Schraubendreher Attribute: Gesamtlänge: 157 mm, Klingenbreite: 1,8 mm, Klingenlänge: 60 mm, Klingenstärke: 0,30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 157
Klingenbreite (mm) 1,8
Klingenstärke (mm) 0,30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen