Elektr.-Schraubendreher 2,0x0,4 x100mm Wera

Artikelnummer: Z00303574
EAN: 4013288108487
Herstellernummer: 2035 0,4 x2 x100
Elektr.-Schraubendreher 2,0x0,4 x100mm Wera
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Schlitz-Schraubendreher Attribute: Gesamtlänge: 217 mm, Klingenbreite: 2,0 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke: 0,40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 217
Klingenbreite (mm) 2,0
Klingenstärke (mm) 0,40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen