Elektr.-Schraubendreher 3 mm 6kt. Kugelk. Wera

Artikelnummer: Z00303597
EAN: 4013288032027
Herstellernummer: 2052-3
Wera
Elektr.-Schraubendreher 3 mm 6kt. Kugelk. Wera
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf Mit Kugelkopf für eine höhere Haltekraft der Schraube beim Arbeiten im Winkel von 20°. Attribute: Gesamtlänge: 157 mm, Klingenlänge: 60 mm, Schlüsselweite: 3,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3,0
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 157

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen