Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera

Artikelnummer: Z00303576
EAN: 4013288031914
Herstellernummer: 2035-0,5 X3 X80
Wera
Elektr.-Schraubendreher 3 x0,5 x80mm Wera
Inkl. Steuern: 3,75 € VE 1 Stück Netto 3,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Schlitz-Schraubendreher Attribute: Gesamtlänge: 177 mm, Klingenbreite: 3,0 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke: 0,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 177
Klingenbreite (mm) 3,0
Klingenstärke (mm) 0,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen