Elektr.-Schraubendreher PH 0 Wera

Artikelnummer: Z00303582
EAN: 4013288031976
Herstellernummer: 2050PH- 0/60
Wera
Elektr.-Schraubendreher PH 0 Wera
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Stück Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips Attribute: Gesamtlänge: 157 mm, Größe: PH 0 , Klingenlänge: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe PH 0
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 157

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen