Elektr.-Schraubendreher PH 1x150mm Wera

Artikelnummer: Z00303584
EAN: 4013288108586
Herstellernummer: 2050PH 1/150
Elektr.-Schraubendreher PH 1x150mm Wera
Inkl. Steuern: 4,88 € VE 1 Stück Netto 4,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips Attribute: Gesamtlänge: 197 mm, Größe: PH 1 , Klingenlänge: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe PH 1
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 197

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen