Elektr.-Schraubendreher T 4x 40mm Wera

Artikelnummer: Z00303601
EAN: 4013288040084
Herstellernummer: 2067 4x 40
Wera
Elektr.-Schraubendreher T 4x 40mm Wera
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Stück Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Innen-TORX -Schraubendreher Attribute: Ausführung: ohne Bohrung , Gesamtlänge: 137 mm, Größe: T 4 , Klingenlänge: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung ohne Bohrung
Größe T 4
Klingenlänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 137

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen