Elektr.-Schraubendreher T 6 Wera

Artikelnummer: Z00303603
EAN: 1234
Herstellernummer: 2067- 6
Elektr.-Schraubendreher T 6 Wera
Inkl. Steuern: 5,63 € VE 1 Stück Netto 4,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Elektronik-Innen-TORX -Schraubendreher Attribute: Ausführung: ohne Bohrung , Gesamtlänge: 137 mm, Größe: T 6 , Klingenlänge: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung ohne Bohrung
Größe T 6
Klingenlänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 137

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen