Elektr.-Schraubendreher T 8 Wera

Artikelnummer: Z00303605
EAN: 1234
Herstellernummer: 2067- 8
Elektr.-Schraubendreher T 8 Wera
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Stück Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Elektronik-Innen-TORX -Schraubendreher Attribute: Ausführung: mit Bohrung , Gesamtlänge: 157 mm, Größe: T 8 , Klingenlänge: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Bohrung
Größe T 8
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 157

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen