Elektr.-Schraubendreher 1,2x0,25x40mm Wera

Artikelnummer: Z00303570
EAN: 4013288031860
Herstellernummer: 2035-0,25X1,2X40
Wera
Elektr.-Schraubendreher 1,2x0,25x40mm Wera
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Stück Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronik-Schlitz-Schraubendreher Attribute: Gesamtlänge: 137 mm, Klingenbreite: 1,2 mm, Klingenlänge: 40 mm, Klingenstärke: 0,25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 40
Gesamtlänge (mm) 137
Klingenbreite (mm) 1,2
Klingenstärke (mm) 0,25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen