Kreuzschlitzschraubendr. PZ1 Wera

Artikelnummer: Z00303464
EAN: 4013288017772
Herstellernummer: 918SPZ-1/ 80
Wera
Kreuzschlitzschraubendr. PZ1 Wera
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv mit Schlagkappe (Schraubmeißel) Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochwertigem Bit-Material, zähhart vergütet. Durchgehende Sechskant-Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Attribute: Gesamtlänge: 178 mm, Größe: PZ 1 , Klingenlänge: 80 mm, Sechskant: 5 + 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 5 + 8
Größe PZ 1
Klingenlänge (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 178
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen