Kreuzschlitzwinkelschr.Dr1PZ und 2PZ x 125mm Wera

Artikelnummer: Z00303567
EAN: 4013288002815
Herstellernummer: 919PZ-1+2
Wera
Kreuzschlitzwinkelschr.Dr1PZ und 2PZ x 125mm Wera
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv Ausführung: Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, BlackLaser und schwarzem Kunststoffgriff (Polypropylen). Attribute: Gesamtlänge: 125 mm, Größe: PZ 1 + 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe PZ 1 + 2
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen