Schraubendreher 6kt. PH 1x 80mm Wera

Artikelnummer: Z00303420
EAN: 4013288017734
Herstellernummer: 917SPH- 1/ 80
Wera
Schraubendreher 6kt. PH 1x 80mm Wera
Inkl. Steuern: 7,44 € VE 1 Stück Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzschlitz-Schraubmeißel Phillips mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Ergonomischer 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ab Größe PH 4 mit Kraftform-Griff ohne Weichzonen. Attribute: Gesamtlänge: 178 mm, Größe: PH 1 , Klingenlänge: 80 mm, Sechskant: 5 + 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 5 + 8
Größe PH 1
Klingenlänge (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 178

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen