Schraubendreher 6kt. PH 4x200mm Wera

Artikelnummer: Z00303423
EAN: 1234
Herstellernummer: 917SPH- 4/200
Schraubendreher 6kt. PH 4x200mm Wera
Inkl. Steuern: 21,54 € VE 1 Stück Netto 18,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kreuzschlitz-Schraubmeißel Phillips mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Ergonomischer 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ab Größe PH 4 mit Kraftform-Griff ohne Weichzonen. Attribute: Ausführung: * Kraftform-Griff ohne Weichzonen. , Gesamtlänge: 317 mm, Größe: PH 4* , Klingenlänge: 200 mm, Sechskant: 10 + 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung * Kraftform-Griff ohne Weichzonen.
Sechskant (mm) 10 + 16
Größe PH 4*
Klingenlänge (mm) 200
Gesamtlänge (mm) 317

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen