Schraubendreher Kraftf. 4,5x 0,8x 90mm Wera

Artikelnummer: Z00303331
EAN: 4013288018014
Herstellernummer: 932A-0,8X 4,5
Wera
Schraubendreher Kraftf. 4,5x 0,8x 90mm Wera
Inkl. Steuern: 6,64 € VE 1 Stück Netto 5,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubmeißel mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ab Klingenbreite 12 mm mit Kraftform-Griff ohne Weichzonen. Attribute: Gesamtlänge: 188 mm, Klingenbreite: 4,5 mm, Klingenlänge: 90 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Sechskant: 5 + 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 5 + 8
Klingenlänge (mm) 90
Gesamtlänge (mm) 188
Klingenbreite (mm) 4,5
Klingenstärke (mm) 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen