Schraubendreher Kraftf. 5,5x 1,0x100mm Wera

Artikelnummer: Z00303332
EAN: 4013288018021
Herstellernummer: 932A-1 X 5,5
Schraubendreher Kraftf. 5,5x 1,0x100mm Wera
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 1 Stück Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubmeißel mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ab Klingenbreite 12 mm mit Kraftform-Griff ohne Weichzonen. Attribute: Gesamtlänge: 205 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke: 1,0 mm, Sechskant: 6 + 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 6 + 10
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 205
Klingenbreite (mm) 5,5
Klingenstärke (mm) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen