Schraubendreher Kraftf. 12,0x2,0x200mm Wera

Artikelnummer: Z00303336
EAN: 4013288018069
Herstellernummer: 932A-2 X12
Wera
Schraubendreher Kraftf. 12,0x2,0x200mm Wera
Inkl. Steuern: 21,78 € VE 1 Stück Netto 18,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubmeißel mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ab Klingenbreite 12 mm mit Kraftform-Griff ohne Weichzonen. Attribute: Gesamtlänge: 317 mm, Klingenbreite: 12,0 mm, Klingenlänge: 200 mm, Klingenstärke: 2,0 mm, Sechskant: 10 + 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10 + 16
Klingenlänge (mm) 200
Gesamtlänge (mm) 317
Klingenbreite (mm) 12,0
Klingenstärke (mm) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen