Schraubendreher Kraftform3,5x0,6x 75mm SK Wera

Artikelnummer: Z00303379
EAN: 4013288108036
Herstellernummer: 334SK 0,6x 3,5x 75
Wera
Schraubendreher Kraftform3,5x0,6x 75mm SK Wera
Inkl. Steuern: 5,28 € VE 1 Stück Netto 4,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher Wera, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Ab Klingenbreite 4,5 mm zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Ausführung: * Ohne Sechskant-Schlüsselhilfe. , Gesamtlänge: 156 mm, Klingenbreite: 3,5* mm, Klingenlänge: 75 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Sechskant: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 4
Klingenlänge (mm) 75
Gesamtlänge (mm) 156
Klingenbreite (mm) 3,5*
Klingenstärke (mm) 0,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen