Schraubendreher Kraftform4,0x0,8x100 rostfr. Wera

Artikelnummer: Z00303388
EAN: 4013288107343
Herstellernummer: 3335 0,8x 4,0x100
Wera
Schraubendreher Kraftform4,0x0,8x100 rostfr. Wera
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 1 Stück Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher Stainless Ausführung: Aus Edelstahl. Runde Klinge, zähhart (54 HRC), mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch die Vakuum-Eishärtung weist die Klinge eine vergleichbare Härte-Anforderung wie herkömmliche Werkzeuge auf und ist daher zu 100% werkstatttauglich und verschleißfest. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl. Edelstahlwerkzeuge (Stainless) zur Fremdrostvermeidung Was ist Fremdrost? Werden nichtrostende Edelstahlteile (z. B. Schrauben) mit normalem Werkzeug bearbeitet, hinterlässt dieses Werkzeug festhaftende Stahlpartikel auf dem Edelstahl. Diese Stahlpartikel können nun wiederum in Verbindung mit Sauerstoff rosten und erzeugen so unansehnlichen Rost auf dem eigentlich nichtrostenden Edelstahl. Wie wird Fremdrost vermieden? Durch die Benutzung von Werkzeugen, welche ebenfalls aus nichtrostendem Edelstahl sind und ausschließlich zur Bearbeitung von nichtrostenden Edelstahlteilen verwendet werden. Durch die Vakuumeishärtung verfügen diese Werkzeuge über die nötige Härte und Festigkeit, so dass auch der individuelle Einsatz ohne Einschränkungen möglich. Attribute: Gesamtlänge: 198 mm, Klingenbreite: 4,0 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke: 0,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 198
Klingenbreite (mm) 4,0
Klingenstärke (mm) 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen