Schraubendreher Kraftform4 x0,8x150mm Wera

Artikelnummer: Z00303356
EAN: 4013288003300
Herstellernummer: 335-0,8X4 X150
Schraubendreher Kraftform4 x0,8x150mm Wera
Inkl. Steuern: 5,97 € VE 1 Stück Netto 5,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher Wera, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Gesamtlänge: 248 mm, Klingenbreite: 4,0 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke: 0,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 248
Klingenbreite (mm) 4,0
Klingenstärke (mm) 0,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen