Schraubendreher KraftformPH 0x 60mm SK Wera

Artikelnummer: Z00303440
EAN: 4013288108128
Herstellernummer: 350 SK 0/ 60
Schraubendreher KraftformPH 0x 60mm SK Wera
Inkl. Steuern: 5,95 € VE 1 Stück Netto 5,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit Sechskant-Klinge, WERA Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Ausführung: * Ohne Lasertip. , Gesamtlänge: 141 mm, Größe: PH 0* , Klingenlänge: 60 mm, Sechskant: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung * Ohne Lasertip.
Sechskant (mm) 4
Größe PH 0*
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 141
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen