Schraubendreher KraftformPH 0x100mm Wera

Artikelnummer: Z00303434
EAN: 4013288108111
Herstellernummer: 350PH 0/100
Schraubendreher KraftformPH 0x100mm Wera
Inkl. Steuern: 10,60 € VE 1 Stück Netto 8,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit runder Klinge, WERA Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Ausführung: * Ohne Lasertip. , Gesamtlänge: 181 mm, Größe: PH 0* , Klingenlänge: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung * Ohne Lasertip.
Größe PH 0*
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 181

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen