Schraubendreher KraftformPZ 2x300mm Wera

Artikelnummer: Z00303481
EAN: 4013288108173
Herstellernummer: 355PZ 2x300
Schraubendreher KraftformPZ 2x300mm Wera
Inkl. Steuern: 11,55 € VE 1 Stück Netto 9,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv mit runder Klinge, WERA Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Attribute: Ausführung: * Ohne Lasertip. , Gesamtlänge: 405 mm, Größe: PZ 2* , Klingenlänge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe PZ 2*
Klingenlänge (mm) 300
Gesamtlänge (mm) 405

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen